TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK rengasliitin sininen juotettu 16-14 - 1000 kpl pakkaus | AA2HLF 10K439

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK-rengasliitin, sininen juotettu 16-14 - 1000 kpl pakkaus

Tuote: AA2HLF Malli: CPGI-B-106-1802-BULKRistiviite: 10K439

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.575 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 Rengasliitin sininen juotettu 16-14 - 25 kpl: n pakkaus | AA2HLE 10K438 CPGI-B-106-1802-25€20.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK-rengasliitin, sininen juotettu 16-14 - 1000 kpl pakkaus