Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 394-40240Z Storz Mnhxstorz 4 tuumaa x 4 tuumaa | AE8DFP 6CMF5

MOON AMERICAN 394-40240Z Storz Mnhxstorz 4 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8DFP Malli: 394-40240ZRistiviite: 6CMF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletku Storz-sovitin
Peruskytkennän tyyppiMies x Storz
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNH-mies x Storz
Koko4 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppiKokoHinta
KUUN AMERIKKALAINEN 7115-25240Z Storz Fnh x Storz 2-1 / 2 tuumaa x 4 tuumaa Stz | AE7VMM 6APT7 7115-25240ZNainen x StorzNH Naaras x Storz2-1 / 2 "x 4"€331.00
MOON AMERICAN 7115-45240Z Storz Fnh x Storz 4-1/2 tuumaa x 4 tuumaa | AE7VMN 6APT8 7115-45240ZNainen x StorzNH Naaras x Storz4-1 / 2 "x 4"€433.58
MOON AMERICAN 7115-25250Z Storz Fnh x Storz 2-1/2 tuumaa x 5 tuumaa | AE7VMP 6APT9 7115-25250ZNainen x StorzNH Naaras x Storz2-1 / 2 "x 5"€457.20
KUUN AMERIKKALAINEN 7115-40250Z Storz Fnh x Storz 4 tuumaa x 5 tuumaa | AE7VMQ 6APV0 7115-40250ZNainen x StorzNH Naaras x Storz4 "x 5"€516.61
MOON AMERICAN 7115-45250Z Storz Fnh x Storz 4-1/2 tuumaa x 5 tuumaa | AE7VMR 6APV1 7115-45250ZNainen x StorzNH Naaras x Storz4-1 / 2 "x 5"€550.82
KUUN AMERIKKALAINEN 7115-40640Z Storz Fnpt x Storz 4 tuumaa x 4 tuumaa | AE7VMT 6APV2 7115-40640ZNainen x StorzFNPT x Storz4 "x 4"€373.34
MOON AMERICAN 7115-40650Z Storz Fnpt x Storz 4 tuumaa x 5 tuumaa | AE7VMU 6APV3 7115-40650ZNainen x StorzFNPT x Storz4 "x 5"€505.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 394-40240Z Storz Mnhxstorz 4 tuumaa x 4 tuumaa
€388.08 / yksikkö