Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 MHN-B uros kuusikulmainen messinki, 1/4 tuuman tuore | AA9HPL 1DGA6

PARKER 4-4 MHN-B uros kuusiokolonippa messinki 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HPL Malli: 4-4 MHN-BRistiviite: 1DGA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros kuusikulmpa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus1.45 "
Max. Paine4100 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 MHN-B uros kuusikulmainen nänni messinki 3/8 tuuman tuotelinja AA9HPN 1DGA8 6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "€23.51
PARKER 8-8 MHN-B uros kuusikulmainen nänni messinki 1/2 tuuman tuotelinja AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "€30.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 MHN-B uros kuusiokolonippa messinki 1/4 tuumaa Mnpt
€19.85 / yksikkö