Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 Rengasliitin sininen juotettu 16-14 - 25 kpl: n pakkaus | AA2HLE 10K438

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 rengasliitin Sininen juotettu 16 - 14 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HLE Malli: CPGI-B-106-1802-25Ristiviite: 10K438

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.575 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK rengasliitin sininen juotettu 16-14 - 1000 kpl pakkaus | AA2HLF 10K439 CPGI-B-106-1802-BULK-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 rengasliitin Sininen juotettu 16 - 14 - 25 kpl pakkaus
€20.75 / yksikkö