Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 44432 tasoitustyyny 1 / 2-13 1-1 / 8 sinkki | AC4BRZ 2YHC5

TE-CO 44432 Tasoitustyyny 1/2-13 1-1/8 sinkki

Varastossa
Tuote: AC4BRZ Malli: 44432Ristiviite: 2YHC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitustyyny
Pohjan halkaisija.1.875 "
rakentaminen12L14 Teräs
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Korkeus1.125 "
Tasoitustelineen tyyppiStandardi
Kantavuus5000 lb
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusKantavuusKierteen kokoHinta
TE-CO 44402 tasoitustyyny 1 / 2-13 1-1 / 8 musta oksidi | AC4BRW 2YHC1 444021.875 "Mustaoksidi1.125 "5000 lb1 / 2-13€25.32
TE-CO 44403 tasoitustyyny 5 / 8-11 1-1 / 4 musta oksidi | AC4BRX 2YHC2 444032.5 "Mustaoksidi1.25 "6000 lb5 / 8-11€42.00
TE-CO 44404 tasoitustyyny 3 / 4-10 1-1 / 2 musta oksidi | AC4BRY 2YHC3 444043"Mustaoksidi1.5 "7200 lb3 / 4-10€54.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 44432 Tasoitustyyny 1/2-13 1-1/8 sinkki
€30.69 / yksikkö