Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40715 kaksipään kierretappi, 1/2-13 kierrekoko, 9 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9LLH 1DV30

TE-CO 40715 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 1/2-13, kokonaispituus 9 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9LLH Malli: 40715Ristiviite: 1DV30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus9"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.5 "
Kierteen pituus (B)1.5 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40715 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 1/2-13, kokonaispituus 9 tuumaa, 2 kpl
€18.97 /pakkaus