RUKO 1097114 Knockout Rei'itys, 1-1/4 tuuman putki, 1-11/16 tuuman reiän halkaisija. Rei'itys, meistin ja vetopultti | CV7WFB

RUKO 1097114 Knockout Punch, 1-1/4 Inch Conduit, 1-11/16 Inch Hole Dia.. Punch, Die And Draw Bolt

Tuote: CV7WFB Malli: 1097114
€87.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUKO 109225 Knockout Punch, 22.5mm. Punch, meist ja vedä pultti | CV7WEU 109225€51.55
Tarjouspyyntö
RUKO 109300 Knockout Punch, 30mm. Punch, meist ja vedä pultti | CV7WEV 109300€70.64
Tarjouspyyntö
RUKO 109305 Knockout Punch, 30.5mm. Punch, meist ja vedä pultti | CV7WEW 109305€65.86
Tarjouspyyntö
RUKO 1097010 Knockout Punch, 1 tuuman putki, 1.362 tuuman reiän halkaisija. Rei'itys, meistin ja vetopultti | CV7WEX 1097010€74.45
Tarjouspyyntö
RUKO 1097012 Knockout Punch, 1/2 tuuman putki, 7/8 tuuman reiän halkaisija. Lävistys, meistin ja vetopultti | CV7WEY 1097012€54.41
Tarjouspyyntö
RUKO 1097020 Knockout Rei'itys, 2 tuuman putki, 2-3/8 tuuman reiän halkaisija. Rei'itys, meistin ja vetopultti | CV7WEZ 1097020€112.64
Tarjouspyyntö
RUKO 1097034 Knockout Punch, 3/4 tuuman putki, 1.115 tuuman reiän halkaisija. Lävistys, meistin ja vetopultti | CV7WFA 1097034€60.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUKO 1097114 Knockout Punch, 1-1/4 Inch Conduit, 1-11/16 Inch Hole Dia.. Punch, Die And Draw Bolt
€87.82 / yksikkö