TE-CO 20402PL Promo Clamp Kit 5/8 1/2-13 Stud 52 Kpl | AC4BPC 2YGP8

TE-CO 20402PL Promo Clamp Kit 5/8 1/2-13 Stud 52 kpl

Varastossa
Tuote: AC4BPC Malli: 20402PLRistiviite: 2YGP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPromo kiinnityssarja
TyyppiKoneenkäyttäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8466208020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 20402PL Promo Clamp Kit 5/8 1/2-13 Stud 52 kpl
€232.94 / yksikkö