Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 10852 Tarkkuustyökalupallo 1/2 tuumaa W | AG3MXU 33MP75

TE-CO 10852 Tarkkuustyökalupallo 1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG3MXU Malli: 10852Ristiviite: 33MP75

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupallo
Halkaisija1 / 2 "
Korkeus0.937 "
Pituus0.531 "
TyyppiTarkkuus
Leveys568779 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9031808085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 10852 Tarkkuustyökalupallo 1/2 tuumaa W
€78.53 / yksikkö