TB WOODS WE5H134 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AK3XFZ

TB WOODS WE5H134 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.75 tuuman halkaisija.

Tuote: AK3XFZ Malli: WE5H134
€153.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.1-3 / 4 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE5
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.5 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min17
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min18
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min26
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min26 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min4.4
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min51
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min51 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min0.73
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min10
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min13
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.3.13 "
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys1 3 / 4 "
kiilaura3 / 8 "x 3 / 16"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 16 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti925 lbs.
Aseta ruuvin koko3 / 8-16 UNC-2B
Säätöruuvi3 / 8-16 UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus1 / 2 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus23 hv
KokoWE5
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
Vääntömomentin alueLO107026
TyyppiStandardi
Paino1.8 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€171.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE5H134 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 1.75 tuuman halkaisija.
€153.66 / yksikkö