REESE 44593 Puskurin vastaanotin 6000 Gvw Lb. | AC8EXR 39N756

REESE 44593 Step Puskurin vastaanotin 6000 Gvw Lb.

Varastossa
Tuote: AC8EXR Malli: 44593Ristiviite: 39N756

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepuskurin vastaanotin
Kapasiteetti GVW6000 paunaa
luokkaIII / IV
Suorittaa loppuunMetal Shield (R) -pinnoite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.383
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8708295170
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poraus vaaditaan (N)
    • Maks. Painojakauma (Lb.) (750/7500)
    • Vastaanotin (2 tuuman vastaanotin, joka avaa neliöputken vetokoukun)
    • Kielen paino (lb) (600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
REESE 81378 Step Puskurin vastaanotin 3500 Gvw Lb. | AC8EXQ 39N683 81378III€58.47
REESE 44563 Puskurin vastaanotin 6000 GVW Lbs | AH9CCP 39N705 44563III / IV€400.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 44593 Step Puskurin vastaanotin 6000 Gvw Lb.
€360.54 / yksikkö