TB WOODS WE40H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, E holkki | AK3XBX

TB WOODS WE40H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, E holkki

Tuote: AK3XBX Malli: WE40H
€484.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Holkin kokoE
Kytkimen kokoWE40
ElementtityyppiRenkaan kytkentäholkki
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min8.9 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min100
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min105
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min153
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min157 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min26
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min301
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min301 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min4.4
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min60
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min76
NapaAkselin napa, QD holkki
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.6.63 "
NapatyyppiAkselin napa, QD holkki
Navan leveys2.63 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex QD -holkki
Nimellinen momentti5500 lbs.-in.
KokoWE40
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
TyyppiStandardi
Paino8.7 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHolkin kokoKytkimen kokoPainoNapa Dia.Napa ulkopuolella Dia.Maks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE4 koko, JA holkki, 550 lbs. Vääntömomentti | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 astetta1 / 16 "€126.07
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE5 koko, SH holkki, 925 lbs. Vääntömomentti | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 paunaa.-3.13 "4 astetta1 / 16 "€145.77
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE10 koko, SDS holkki | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 astetta1 / 16 "€167.31
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, SK holkki | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 paunaa.-4.48 "3 astetta0.09375 "€265.85
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE30 koko, SF holkki | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 astetta0.09375 "€371.27
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE50 koko, E holkki | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 paunaa.8.13 "8.13 "3 astetta0.09375 "€711.98
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE60H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE60 koko, F holkki | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 paunaa.-8.75 "2 astetta1 / 8 "€873.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE40H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, E holkki
€484.33 / yksikkö