TB WOODS WE20H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, SK holkki | AK3XBT

TB WOODS WE20H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, SK holkki

Tuote: AK3XBT Malli: WE20H
€265.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSK
Holkin kokoSK
Kytkimen kokoWE20
ElementtityyppiRenkaan kytkentäholkki
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min42
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min64
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min66 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min11
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min126
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min126 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.8
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min25
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min32
NapaAkselin napa, QD holkki
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.4.48 "
NapatyyppiAkselin napa, QD holkki
Navan leveys1.88 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku6600 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex QD -holkki
Nimellinen momentti2300 lbs.-in.
KokoWE20
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
TyyppiStandardi
Paino2.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHolkin kokoKytkimen kokoPainoNapa Dia.Napa ulkopuolella Dia.Maks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE4 koko, JA holkki, 550 lbs. Vääntömomentti | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 astetta1 / 16 "€126.07
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE5 koko, SH holkki, 925 lbs. Vääntömomentti | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 paunaa.-3.13 "4 astetta1 / 16 "€145.77
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE10 koko, SDS holkki | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 astetta1 / 16 "€167.31
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE30 koko, SF holkki | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 astetta0.09375 "€371.27
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, E holkki | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 paunaa.-6.63 "3 astetta0.09375 "€484.33
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE50 koko, E holkki | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 paunaa.8.13 "8.13 "3 astetta0.09375 "€711.98
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE60H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE60 koko, F holkki | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 paunaa.-8.75 "2 astetta1 / 8 "€873.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE20H Dura-Flex QD holkkinapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, SK holkki
€265.85 / yksikkö