TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex Coupling, 3300 Size, 292083 lbs.-in. Torque, 4900 rpm | CE6EFQ

TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex -liitin, 3300 koko, 292083 lbs.-in. Vääntö, 4900 rpm

Tuote: CE6EFQ Malli: TFI3300
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko3300
Mitat B23.78 "
Mitat C7.17 "
Mitat H10.63 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min463 hv
Maks. Bore220 ", 7.63"
Maks. Kierrosluku4900 RPM
Nimellinen momentti292083 lbs.-in.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Poraus O/SKulmavirheKytkimen kokoMaks. KierroslukuMitat BMitat CMitat HMaks. KulmapoikkeamaHinta
TB WOODS TFI0027 TFI muotoinen Flex-liitin, 27 kokoa, 2390 lbs.-in. Vääntömomentti, 20000 rpm | CE6EFE TFI00272 1 / 4 "0.5 astetta2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 astetta / levypakkaus-
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI0038 TFI muotoinen Flex-liitin, 38 kokoa, 3363 lbs.-in. Vääntömomentti, 16500 rpm | CE6EFF TFI00383"0.5 astetta3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "--
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI0140 TFI Form Flex -liitin, 140 kokoa, 12391 lbs.-in. Vääntömomentti, 12000 rpm | CE6EFG TFI0140-0.5 astetta14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "--
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI0260 TFI Form Flex -liitin, 260 kokoa, 23013 lbs.-in. Vääntömomentti, 10000 rpm | CE6EFH TFI0260-0.5 astetta26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 astetta / levypakkaus-
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI0400 TFI muotoinen Flex-liitin, 400 kokoa, 35404 lbs.-in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6EFJ TFI0400-0.5 astetta4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "--
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex -liitin, 750 koko, 66383 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6EFK TFI0750-0.5 astetta7507500 RPM16.14 "4.72 "6.46 "--
Tarjouspyyntö
TB WOODS TFI12000 TFI muotoinen Flex-liitin, 12000 koko, 1062120 lbs.-in. Vääntömomentti, 3000 rpm | CE6EFL TFI12000-0.33 astetta120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 astetta / levypakkaus-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex -liitin, 3300 koko, 292083 lbs.-in. Vääntö, 4900 rpm