Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS SH138 QD Holkki, teräs, SH-koko, 1.375 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AE7JBH 5YLK5

TB WOODS SH138 QD holkki, teräs, SH-koko, 1.375 tuuman halkaisija, vakiokiilaura

Varastossa
Tuote: AE7JBH Malli: SH138Ristiviite: 5YLK5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2 1 / 4 "
Pultin koko1/4-20" x 1-3/8"
Bore holkkisarjaSH
Pora Dia.1-3 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen kokoSH
Mitat A0.38 "
Mitat B1.871 "
Mitat D2.688 "
Mitat E0.88 "
Mitat F0.81 "
Mitat L1 1 / 4 "
TarvikkeetTuuman sarja
Avaimen koko5 / 16 "x 5 / 32"
kiilauraStandardi
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPerinteinen tai käänteinen
TuotetyyppiQD-holkki
SAE luokka5
KokoSH
kynttilä3/4 "/ jalka halkaisijaltaan
Vääntömomentti3500 lbs.-in.
Vääntömomentin alue3500 paunaa
Paino0.7 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8483909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS SH138 QD holkki, teräs, SH-koko, 1.375 tuuman halkaisija, vakiokiilaura
€33.00 / yksikkö