APPROVED VENDOR Unioni, puristus, valettu kupari


Suodattaa
Rungon materiaali: Valettu kupari , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
24W573
C x C.405 psi @ 100 astetta F1.625 "-1.5 "€50.86
B
24W569
C x C.720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€11.05
C
24W571
C x C.490 psi @ 100 astetta F1.125 "1"1"€22.56
C
24W570
C x C.580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€13.57
C
24W576
C x C.315 psi @ 100 astetta F3.125 "3"3"€391.60
C
24W572
C x C.435 psi @ 100 astetta F1.375 "-1.25 "€33.77
C
24W574
C x C.360 psi @ 100 astetta F2.125 "2"2"€75.02
C
24W575
C x C.335 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "2.5 "€160.87
D
24W564
C x MNPT720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€22.79
D
24W565
C x MNPT580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?