DORIAN Tylsätanko Oikea 1.37 tuumaa


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Lisää muoto: Kolmio positiivinen , Johtokulma: 0 Tutkinnot , Materiaali: Teräs , Max. Syvyys: 5" , Min. Poraus: 1.37 " , Asennustyyli: Ruuvilukko , Kokonaispituus: 12 " , Shank: Pyöreä , Shank halkaisija: 1.25 " , Tyyppi: Vakioteräs , Leveyden poikkeama: 0.682 "
TyyliMalliMerkitty ympyräAseta ruuviLisää kokoAseta paksuusTyyliHinta (ei alv)
A
TPBN20-4
0.5 "TS-83-4M1TPGH-4320.187 "TPBN20-4€231.84
A
TPBN20-3
0.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-3€245.98

Tylsätanko Oikea 1.37 tuumaa

Laadukkaat Dorian-poratangot on suunniteltu suurentamaan tai viimeistelemään sorvin ja muiden CNC-koneiden puun, metallin ja muovin työkappaleiden sisähalkaisijoita. Nämä tangot ovat vakiona teräsrakenteisia ja niissä on oikeanpuoleinen leikkaussuunta, joka tarjoaa pyörimissuunnan, eli joko myötä- tai vastapäivään. Valitse laajasta valikoimasta TPBN20-4- ja TPBN20-3-tyyppisiä porausporatankoja ja kiinnitys ruuvilukolla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?