TB WOODS P685M25 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 25 mm, halkaisija 4.261 tuumaa. | AK6VMJ

TB WOODS P685M25 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 25 mm, halkaisija 4.261 tuumaa.

Tuote: AK6VMJ Malli: P685M25
€160.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys25mm
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSDS
Mitat E0.09 "
Mitat L1.31 "
Mitta M0.06 "
Kasvojen leveys1.28 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti0.53 "
Inertia WR0.05 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.3 1 / 2 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku5930 RPM
Hampaiden lukumäärä68
Dia ulkopuolella.4.22 "
Pitch Dia.4.261 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus
Kierrosluku korkea5,930 rpm
Paino2.4 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 85 mm hihnan leveys, 3150 mm jakoväli | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopreeni-225€1,050.00
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEH P2814M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.13 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€215.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEL P2814M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.17 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€253.39
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FEP P2914M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.14 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€256.16
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FET P2914M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€285.94
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmIrrota holkki nopeasti0.16 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€235.65
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€273.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P685M25 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 25 mm, halkaisija 4.261 tuumaa.
€160.66 / yksikkö