RETRACTA-BELT 322PWH-CAU -kaistapylväs vyöllä, 40 tuumaa, korkeus 15 jalkaa | AG9NDW 20YU26

RETRACTA-BELT 322PWH-CAU estetolppa vyöllä 40 tuumaa Korkeus 15 jalkaa Pituus

Varastossa
Tuote: AG9NDW Malli: 322PWH-CAURistiviite: 20YU26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
Pohjan halkaisija.15 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaKierrätetty Kumi
Base TypeNeliö
Vyö VäriKeltainen mustalla tekstillä
Hihnan pituus15ft.
VyöviestiVaroitus - Älä kirjoita
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä1
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyValkoinen
Postikorkeus40 "
PostimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)15.27
Laivan pituus (cm)106.71
Laivan leveys (cm)40.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostimateriaaliPohjan halkaisija.Pohjan viimeistelyPohjamateriaaliaBase TypeVyö VäriHihnan pituusPostitus päättyyHinta
RETRACTA-BELT 300PC-BK estopylväs vyöllä 10 jalkaa pituus musta | AG9NDP 20YU19 300 PC-BKTeräs14 "Kiillotettu ChromeValurautaKaltevaMusta10ft.Kiillotettu Chrome€310.24
RETRACTA-BELT 300PC-BL suojakaari vyöllä, 10 jalkaa, pituus sininen | AG9NDQ 20YU20 300 kpl-BLTeräs14 "Kiillotettu ChromeValurautaKaltevasininen10ft.Kiillotettu Chrome€310.24
RETRACTA-BELT 300PC-RD suojakaari, jossa vyö 10 jalkaa, punainen | AG9NDR 20YU21 300PC-RDTeräs14 "Kiillotettu ChromeValurautaKaltevapunainen10ft.Kiillotettu Chrome€310.24
RETRACTA-BELT 322PSB-BYD suojakaari vyöllä 40 tuumaa korkeus 15 jalkaa pituus | AG9NDU 20YU24 322PSB-BYDPVC15 "MustaKierrätetty KumiNeliöMusta ja keltainen diagonaali raidallinen15ft.Musta€304.79
RETRACTA-BELT 322PWH-BYD -kaistapylväs vyöllä, 40 tuumaa, korkeus 15 jalkaa | AG9NDV 20YU25 322PWH-BYDPVC15 "MustaKierrätetty KumiNeliöMusta ja keltainen diagonaali raidallinen15ft.Valkoinen€304.79
RETRACTA-BELT 322PYW-BYD suojaputki vyöllä 40 tuumaa korkeus 15 jalkaa pituus | AG9NDX 20YU27 322PYW-BYDPVC15 "MustaKierrätetty KumiNeliöMusta ja keltainen diagonaali raidallinen15ft.Keltainen€304.79
RETRACTA-BELT 322PYW-CAU Pylväsnauha vyöllä 40 tuumaa Korkeus 15 jalkaa Pituus | AG9NDY 20YU28 322PYW-CAUPVC15 "MustaKierrätetty KumiNeliöKeltainen mustalla tekstillä15ft.Keltainen€304.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT 322PWH-CAU estetolppa vyöllä 40 tuumaa Korkeus 15 jalkaa Pituus
€304.79 / yksikkö