Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. SSI-003-PACK Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CJV 20UR78

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. SSI-003-PACK Maidon pastörointitestausjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF7CJV Malli: SSI-003-PACKRistiviite: 20UR78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,077.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaidon pastöroinnin testausjärjestelmän SS-injektori
KotelointiluokkaNEMA 4X SS
Korkeus6"
Pituus22 "
Numeroiden määrä0
Temp. alue-20 - 120 astetta F
TyyppiMaitomittarin SS-injektori
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. SSI-003-PACK Maidon pastörointitestausjärjestelmä
€1,077.86 / yksikkö