TB WOODS P4014M115TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 115mm Belt Width, 7.018 inch Pitch Dia. | CD6TXE

TB WOODS P4014M115TL Synchronous Plus TL-hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 115 mm, jakoväli 7.018 tuumaa.

Tuote: CD6TXE Malli: P4014M115TL
€735.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys115mm
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkki3020
Mitat E1.63 "
Mitat L2"
Mitta M1.63 "
Kasvojen leveys5 1 / 4 "
Navan pituus2"
Inertia WR1.31 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.5.06 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3620 RPM
Hampaiden lukumäärä40
Dia ulkopuolella.6.91 "
Piki210-002.01
Pitch Dia.7.018 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus TL
Kierrosluku korkea3,620 rpm
Paino23 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Vyön leveysMitat EMateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 3.208 tuumaa. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€215.82
Tarjouspyyntö
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 30 mm, halkaisija 3.008 tuumaa. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12930 RPM302.95 "180-036€219.48
Tarjouspyyntö
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 4.01 tuuman halkaisija. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Pehmeä rauta9650 RPM403.96 "180-036€263.61
Tarjouspyyntö
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.88 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Valurauta3140 RPM807.97 "180-036€502.32
Tarjouspyyntö
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman halkaisija. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€226.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, jakoväli 5.614 tuumaa. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Valurauta4500 rpm565.56 "180-036€413.41
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, jakoväli 7.72 tuumaa. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Valurauta3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P4014M115TL Synchronous Plus TL-hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 115 mm, jakoväli 7.018 tuumaa.
€735.78 / yksikkö