TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman halkaisija. | AL2CAZ

TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman jakoväli.

Tuote: AL2CAZ Malli: P328M30TL
€226.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys30mm
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkki1210
Mitat E0.13 "
Mitat L1"
Mitta M0.38 "
Kasvojen leveys1 1 / 2 "
Navan pituus1"
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.38 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku12110 RPM
Hampaiden lukumäärä32
Dia ulkopuolella.3.15 "
Piki180-036
Pitch Dia.3.208 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus TL
Kierrosluku korkea12,110 rpm
Paino1.5 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Vyön leveysMitat EMateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 3.208 tuumaa. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€215.82
Tarjouspyyntö
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 30 mm, halkaisija 3.008 tuumaa. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12930 RPM302.95 "180-036€219.48
Tarjouspyyntö
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 4.01 tuuman halkaisija. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Pehmeä rauta9650 RPM403.96 "180-036€263.61
Tarjouspyyntö
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.88 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Valurauta3140 RPM807.97 "180-036€502.32
Tarjouspyyntö
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, jakoväli 5.614 tuumaa. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Valurauta4500 rpm565.56 "180-036€413.41
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, jakoväli 7.72 tuumaa. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Valurauta3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M85TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 85 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AL2KGU P2914M85TL3 1 / 4 "85mm1 / 2 "Valurauta5030 RPM294.98 "210-002.01€460.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman jakoväli.
€226.80 / yksikkö