TB WOODS L0959/16 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L095 Size, 0.5625 inch Bore Dia. | AK4AVY

TB WOODS L0959/16 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L095, halkaisija 0.5625 tuumaa.

Tuote: AK4AVY Malli: L0959/16
€26.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.9 / 16 "
Reikäkoko9 / 16 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
keskus1 / 2 "
Kytkimen kokoL095
ElementtityyppiLeuan kytkentäkeskus
NapamateriaaliSintterihiiliteräs
LeukatyyppiSuoraan
Kiilauran koko1 / 8 "x 1 / 16"
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliSintterihiiliteräs
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku9000 RPM
Dia ulkopuolella.2.11 "
Kokonaispituus2 1 / 2 "
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC - 2B
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC - 2B
Kiinnitysruuvin pituus3 / 8 "
KokoL095
Paino0.7 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapamateriaaliPora Dia.ReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS L05038NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L050, halkaisija 0.375 tuumaa. | AK4ARG L05038NKSintterihiiliteräs3 / 8 "3 / 8 "Ei avainta0.63 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€6.17
Tarjouspyyntö
TB WOODS L05012 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L050, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.08 tuumaa. | AK4ARL L05012Sintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€5.78
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07012 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ARR L07012Sintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs0.015 "0.015 "€8.97
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07014NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.25 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ART L07014NKSintterihiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L0707/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.4375 tuumaa. | AK4ARX L0707 / 16NKSintterihiiliteräs7 / 16 "7 / 16 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs0.015 "0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L0705/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.3125 tuumaa. | AK4ATA L0705 / 16NKSintterihiiliteräs5 / 16 "5 / 16 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07012NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ATC L07012NKSintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L0959/16 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L095, halkaisija 0.5625 tuumaa.
€26.03 / yksikkö