Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FT9230 T-liitin, 3-tie, sarja 13 | AF2KLM 6UNU5

FAZTEK 13FT9230 T-liitin, 3-suuntainen sarja 13

Varastossa
Tuote: AF2KLM Malli: 13FT9230Ristiviite: 6UNU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitin, 3-tie
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliMuovi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FT9230 T-liitin, 3-suuntainen sarja 13
€19.17 / yksikkö