TB WOODS GR456 GR muotoinen Flex-liitin, 456 kokoa, 640000 lbs.-in. Vääntömomentti, 3600 rpm | CE6EEX

TB WOODS GR456 GR muotoinen Flex-liitin, koko 456, 640000 lbs.-in. Vääntö, 3600 rpm

Tuote: CE6EEX Malli: GR456
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko456
Mitat A18 "
Mitat B15.82 "
Mitat D1.32 "
Mitat F7 1 / 4 "
Free End Float +/-0.06 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1015 hv
Inertia13226 lbs.-sq ft.
Maks. Bore220 ", 8"
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Huippu O / L-momentti1280000 lbs.-in.
TuotetyyppiGR
Nimellinen momentti640000 lbs.-in.
Vavan vakiomitta11.63 "
Paino364 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoKulmavirheKytkimen kokoInertiaMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. Poraus O/SMaks. KierroslukuHinta
TB WOODS GR311 GR muotoinen Flex-liitin, koko 311, 11000 lbs.-in. Vääntömomentti, 8000 rpm | CE6EEM GR311-0.5 astetta31141.5 lbs.-sq ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR321 GR muotoinen Flex-liitin, koko 321, 20500 lbs.-in. Vääntömomentti, 7400 rpm | CE6EEN GR3214.57 "0.5 astetta32177.6 lbs.-sq ft.0.5 astetta / levypakkaus3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR332 GR muotoinen Flex-liitin, koko 321, 20500 lbs.-in. Vääntömomentti, 7400 rpm | CE6EEP GR332-0.5 astetta332143 lbs.-sq ft.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR346 GR muotoinen Flex-liitin, 346 kokoa, 46000 lbs.-in. Vääntömomentti, 6100 rpm | CE6EEQ GR346-0.5 astetta346271 lbs.-sq ft.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR380 GR muotoinen Flex-liitin, 380 kokoa, 80000 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | CE6EER GR3806.3 "0.5 astetta380469 lbs.-sq ft.0.5 astetta / levypakkaus105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "5500 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR412 GR muotoinen Flex-liitin, koko 412, 120000 5200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEET GR412-0.33 astetta412935 lbs.-sq ft.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GR419 GR muotoinen Flex-liitin, koko 419, 190000 lbs.-in. Vääntömomentti, 4600 rpm | CE6EEU GR419-0.33 astetta4192092 lbs.-sq ft.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GR456 GR muotoinen Flex-liitin, koko 456, 640000 lbs.-in. Vääntö, 3600 rpm