Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS BK90 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 8.4 tuuman perusläpimitta. | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 8.4 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE6PMF Malli: BK90Ristiviite: 5UHF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.8"
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.8"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.8.4 "
Vyötyyppi4L
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiQT
Holkki vaaditaanQT
rakentaminenVarsi
Peruspisteen halkaisija8.4 "
Mitat E0.13 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M1 / 2 "
Kasvojen leveys0.88 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-1/2"
ToimialanumeroBK90
Inertia WR0.3 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.7"
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2860 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.8.75 "
Kokonaispituus1 3 / 8 "
Pitch Dia.8.81 "
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino4.3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

TB Woodin BK90 FHPQT -holkkikiilahihnapyörää käytetään 4L hihnojen kanssa tehokkaaseen voimansiirtoon, mikä varmistaa sujuvan ja tarkan hihnan toiminnan autoteollisuudessa ja teollisuuskoneissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä TB Woods -kiilahihnapyörä on valmistettu valurautamateriaalista, mikä takaa korkean lujuuden ja kulutusta kestävän.
  • Siinä on yksiurainen muotoilu, joka takaa turvallisen ja tarkan otteen hihnasta, minimoi liukumisen ja varmistaa tehokkaan voimansiirron.
  • Tässä BK90-pyörässä on QT-holkki, joka on nopeasti irrotettava holkki, joka mahdollistaa pyörän helpon asennuksen ja irrottamisen.
  • Se on suunniteltu toimimaan maksiminopeudella 2860 RPM, mikä varmistaa tasaisen ja luotettavan voimansiirron myös sovelluksissa, joissa pyörimisnopeuksia on suuri.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä TB Woods BK90 FHPQT -kiilahihnapyörä?

A.

  • Tarkasta pyörän kartiomainen reikä ja holkin kartiomainen pinta. Poista niistä mahdollinen maali, lika, öljy tai rasva.
  • Valitse sovellukseesi sopiva asennustyyppi.
  • Asenna akselin kiila. Jos avain toimitetaan holkin mukana, käytä kyseistä avainta.
  • Aseta holkki puhtaalle akselille siten, että laipan pää menee sisäänpäin. Jos holkki ei liuku vapaasti akselilla, työnnä ruuvitaltta tai vastaava esine laippasahaan, joka toimii kiilana ja avaa holkin reiän. Varo kiilaamasta liikaa, sillä se voi halkaista holkin.
  • Jos käytät säätöruuvia, kiristä se vain sen verran, että holkki ei liuku akselilla. Vältä säätöruuvin liiallista kiristämistä.
  • Liu'uta pyörä paikoilleen holkkiin ja kohdista pyörään poratut reiät holkin laipan kierrereikiin.
  • Kierrä lukkolevyillä varustetut kantaruuvit löyhästi kokoonpanoon.
  • Liu'uta pyörä akselille niin pitkälle kuin mahdollista kartiomaisen pään ollessa ulospäin.
  • Asenna akselin kiila ja asenna sitten holkki akselille siten, että kartiomainen pää yhdistyy pyörään.
  • Jos käytät säätöruuvia, kiristä se tarpeeksi, jotta holkki ei liuku akselilla.
  • Vedä pyörä ylös holkin päälle ja kohdista holkin laippaan poratut reiät pyörän kierrereikiin.
  • Kierrä lukkolevyillä varustetut kantaruuvit löyhästi kokoonpanoon.
  • Käytä momenttiavainta ja kiristä tasaisesti ja asteittain kaikki pyörivät ruuvit taulukosta löytyvään vääntömomenttiarvoon. Varmista, että holkin laipan ja pyörän navan välillä on rako, kun asennus on valmis.

K. Kuinka kohdistaa tämä holkkikiilahihnapyörä oikein?

A.

  • Käyttöakseleiden tulee olla yhdensuuntaisia ​​toistensa kanssa oikean kohdistuksen säilyttämiseksi.
  • Epäsuuntaiset akselit ja väärin sijoitetut pyörät ovat yleisiä syitä kohdistusvirheisiin.
  • Virheellinen kohdistus johtaa epätasaiseen kuorman jakautumiseen, mikä aiheuttaa tiettyjen hihnojen nopeampaa kulumista ja lyhentää hihnan kokonaiskäyttöikää.
  • Pyöreiden kohdistusvirhe johtaa siihen, että hihnat tulevat uriin ja niistä poistuvat kulmassa, mikä johtaa liialliseen kulumiseen sekä hihnoihin että pyörään.
  • Akselien kohdistus voidaan tarkistaa mittaamalla akselien väliset etäisyydet useista kohdista. Samat etäisyydet osoittavat yhdensuuntaista kohdistusta.
  • Pyörän sijainti voidaan tarkistaa suorareunalla tai narulla. Oikea kohdistus ilmaistaan, kun naru koskettaa pyörää tietyissä kohdissa.
  • Kunkin pyörän pyörittäminen puoli kierrosta auttaa tunnistamaan, onko pyörä huojuva vai onko käyttöakseli taipunut.
  • Korjaa mahdolliset kohdistusvirheet säätämällä pyörän asentoa.
  • Kun pyörät on kohdistettu, kiristä kansiruuvit tasaisesti ja asteittain varmistaaksesi turvallisen ja vakaan liitoksen.

K. Kuinka kiilahihnakäytöt kiristetään?

A.

  • Pienennä keskietäisyyttä, jotta hihnat voidaan sijoittaa pyöreiden päälle ja uriin pakottamatta niitä sivujen yli.
  • Järjestä hihnat niin, että sekä ylä- että alajännevälit ovat samankaltaiset.
  • Lisää keskietäisyyttä vähitellen, kunnes hihnat ovat kireällä.
  • Käytä vetolaitetta muutaman minuutin ajan, jotta hihnat asettuvat pyörän uriin.
  • Tarkkaile vetolaitetta sen suurimmassa kuormituksessa ja katso, näkyykö vetolaitteen löysällä puolella pientä taipumista, mikä osoittaa oikean kireyden.
  • Jos löysä puoli pysyy kireänä tai esiintyy liikaa taipumista tai luistamista, säädä kireyttä vastaavasti.
  • Jos hihnat vinkuvat moottorin käynnistyksen tai huippukuormituksen aikana, ne eivät ole tarpeeksi kireällä ja ne on kiristettävä.
  • Tarkista kireys usein ensimmäisen käyttöpäivän aikana tarkkailemalla löysää sivujännettä.
  • Muutaman päivän käytön jälkeen hihnat asettuvat pyörän uriin, ja uudelleensäätö saattaa olla tarpeen, jotta vetolaitteen löysällä puolella säilyy lievä keula.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta
TB WOODS BK100 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 12.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 13.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq ft.12 "€183.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS BK90 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 8.4 tuuman perusläpimitta.
€112.56 / yksikkö