TB WOODS BK3112 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 1.8125 tuuman navan halkaisija. | CD6TMU

TB WOODS BK3112 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 1.8125 tuuman navan halkaisija.

Tuote: CD6TMU Malli: BK3112
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
Vyötyyppi4L
Pora Dia.0.5 "
Sylinterin tyyppityöstettävät
Poraus kokoon Reiän halkaisija.1 / 2 "
Peruspisteen halkaisija2.9 "
Mitat E0.44 "
Mitat L1.09 "
Kasvojen leveys0.81 "
Napa Dia.1 13 / 16 "
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2 3 / 4 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku7700 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 1 / 4 "
Kokonaispituus1 1 / 4 "
Pitch Dia.3.31 "
TuotetyyppiFHP kyllästynyt kokoon
Kierrosluku korkea7,700RPM
Paino1.3 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminen4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Peruspisteen halkaisijaMitat EKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Napa Dia.Hinta
TB WOODS AK3212 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTW 14A165 AK3212verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTX 14A166 AK3258verkko3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTY 14A167 AK3234verkko3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTZ 14A168 AK3278verkko3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HUA 14A169 AK321verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS BK3112 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 1.8125 tuuman navan halkaisija.