TB WOODS AP30 AP Välikeliitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | AK4MLH

TB WOODS AP30 AP välikekytkin, 30 koko, 6930 lbs.-in. Vääntö, 5000 rpm

Tuote: AK4MLH Malli: AP30
€10.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevyn kytkeminen
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko30
Mitat A5.63 "
Mitat F1.88 "
Mitat G0.47 "
Mitat H3.3 "
Ulottuvuus J1.14 "
Free End Float +/-0.065 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min11 hv
Inertia kohdassa D Min.77.7 lbs.-sq ft.
Pituus16.3 "
MateriaaliMuovi
Maks. Bore2.38 ", 2.88"
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Käyttölämpötila.-30 - 140 astetta F
Huippu O / L-momentti13860 lbs.-in.
TuotetyyppiAP
Nimellinen momentti6930 lbs.-in.
Vastustuskykyinen jollekkinLO102871
Koko30mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertia kohdassa D Min.Kytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiMitat FMitat GHinta
TB WOODS AP35 AP Välikeliitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti, 4400 rpm | AX3XKP AP35156 lbs.-sq ft.356.63 "2.94", 3 3/4"4400 RPM22680 lbs.-in.2 1 / 4 "0.55 "€11.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AP30 AP välikekytkin, 30 koko, 6930 lbs.-in. Vääntö, 5000 rpm
€10.50 / yksikkö