Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY BLR6406V1 -moottorin johto auki 1/10 hv 1050 r / min 42v Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 moottorin johto auki 1/10 hv 1050 rpm 42v Oao

Varastossa
Tuote: AG3PAH Malli: BLR6406V1Ristiviite: 33PT26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija4-57 / 64 "
Pulttiympyrän halkaisija.4-27 / 64 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit4.0
HP1/10
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1050
Nimellinen tehokkuus36.1%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus6"
Vaihe1
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1 57 / 64 "
Stud Dia.11 / 64 "
Nastan pituus41 / 64 "
Nastan sijaintiOSA
Stud malli4-27 / 64 "
Nastan koko# 8-32
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8501402040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LTX 2RCU3 OGD101648YHolkki5.625 "1.01/660B3.875 "€209.20
CENTURY 9403 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Holkki5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LUJ 2RCW3 OGD102648YHolkki5.625 "1.51/460B4.25 "€224.53
CENTURY FDL1036 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YHolkki5.625 "4.21/360A5.625 "€251.02
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TMR 8MA4 FD103648YHolkki5.625 "2.11/360A5.625 "€283.95
CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YHolkki5.625 "2.51/660B4.875 "€254.34
CENTURY ONR6026 moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 115v 42v Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YHolkki5"6.51/560B4.625 "€239.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BLR6406V1 moottorin johto auki 1/10 hv 1050 rpm 42v Oao
€214.58 / yksikkö