TB WOODS AA25 AA muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 3200 rpm | CE6DRQ

TB WOODS AA25 AA muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntö, 3200 rpm

Tuote: CE6DRQ Malli: AA25
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko25
Mitat A4.95 "
Mitat B5.26 "
Mitat F1.62 "
Mitat G0.45 "
Mitat H2.8 "
Ulottuvuus J1"
Free End Float +/-0.06 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min6.03 hv
Inertia29.4 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore2 ", 2.56"
Max. Lähtömomentti5700 paunaa
Maks. Kierrosluku3200 RPM
Huippu O / L-momentti5700 lbs.-in.
TuotetyyppiAA
Nimellinen momentti3800 lbs.-in.
Paino9.81 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoHinta
TB WOODS AA10 AA muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 3500 rpm | CE6DRM AA100.04 "103.19 "3.35 lbs.-sq ft.1 1/4", 1.63"3500 RPM1200 lbs.-in.2.77 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AA15 AA muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 3450 rpm | CE6DRN AA150.042 "153.65 "6.66 lbs.-sq ft.1 3/4", 1.38"3450 RPM2363 lbs.-in.4.24 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AA20 AA muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 3350 rpm | CE6DRP AA200.055 "204.08 "10.2 lbs.-sq ft.1.69 ", 2.13"3350 RPM3300 lbs.-in.5.48 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AA30 AA muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti, 3000 rpm | CE6DRR AA300.065 "305.63 "59 lbs.-sq ft.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 lbs.-in.15 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AA35 AA muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti, 2800 rpm | CE6DRT AA350.085 "356.63 "121 lbs.-sq ft.2.94", 3 3/4"2800 rpm17010 lbs.-in.22.4 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AA5 AA muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 3600 rpm | CE6DRU AA50.03 "52.65 "1.4 lbs.-sq ft.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 lbs.-in.1.76 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AA25 AA muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntö, 3200 rpm