TB WOODS 9C178 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AK4ANA

TB WOODS 9C178 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 kokoa, 1.875 tuuman halkaisija.

Tuote: AK4ANA Malli: 9C178
€355.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
Pora Dia.1-7 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kapseliruuvin koko3/8-24 NF X 1 1/4 kiinnitysruuvi
Kansiruuvin vääntömomentti55 lbs.-in.
Komponentti WR0.2758 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko9
Laipan pituus1.03125 "
NapaAkselin napa
Napa Dia.4 1 / 4 "
Navan pituus1.97 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1 / 2 "x 1 / 4"
Pituus reiän läpi3"
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.109 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.025 "
Maks. Kierrosluku3750 rpm
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
TuotetyyppiSure-Flex Type C -kiinnitin
Nimellinen momentti2340 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 2 "
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 4 "
Setscrew-sijaintiAvaimen istuimen yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus13 lbs.-in.
SF navan pituus1.97 "
Koko9
Vääntömomentti1028 Nm
Paino9.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoNapa Dia.Navan pituusPituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 6 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 8 kokoa, 1.875 tuuman halkaisija. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 8 kokoa, 2.125 tuuman halkaisija. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
Tarjouspyyntö
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
Tarjouspyyntö
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 10 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
Tarjouspyyntö
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 10 koko, 2.375 tuuman halkaisija. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 9C178 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 kokoa, 1.875 tuuman halkaisija.
€355.60 / yksikkö