TB WOODS 902B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 9.35 Od | AF2HTU 6UDR6

TB WOODS 902B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 9.35 Od

Varastossa
Tuote: AF2HTU Malli: 902BRistiviite: 6UDR6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.8.6 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.8.6 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.9"
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSK
rakentaminenVarsi
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-1/2"
Toimialanumero902B
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.9.35 "
Aseta ruuvi mukanaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

TB Woodin 902B kiilahihnapyörä siirtää mekaanisen pyörimisvoiman pumppujen, puhaltimien, kuljettimien ja ilmakompressoreiden akselille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on V-muotoiset urat, jotka estävät liukumisen ja kohdistusvirheen ja tarjoavat suurimman vääntömomentin ja kitkan käyttöjärjestelmässä.
  • Tämä kiilahihnapyörä on valmistettu valuraudasta erinomaisen puristuslujuuden saavuttamiseksi.
  • Se voi pyöriä maksiminopeudella 2680 rpm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä kiilahihnoja voidaan käyttää tämän kiilahihnapyörän kanssa?

V. Tätä kiilahihnapyörää voidaan käyttää nauhallisten tai yksittäisten kiilahihnojen kanssa, joissa on joko hammastettu tai kiedottu rakenne.

K. Minkä tyyppistä porausta käytetään TB Woodin 902B kiilahihnapyörässä?

V. Tässä kiilahihnapyörässä on nopeasti irrotettava holkkireikä, joka vähentää liukumista.

K. Kuinka pitkälle kiilahihnan tulee istua hihnapyörässä?

A. Kiilahihnat voivat mennä ulos jopa 0.2 tuumaa, ja niiden tulee kulkea vähintään hihnapyörän yläosan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.ToimialanumeroKiilauran kokoUrien lukumääräDia ulkopuolella.Aseta ruuvi mukanaHinta
TB WOODS 904B Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 Ura 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Ei€330.55
TB WOODS 2342B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-ura 23.75 Od | AC7WHU 38x840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ei avainta223.75 "Ei€2,179.87
TB WOODS AK10478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 10.25 Ulkohalkaisija Valurauta | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Kyllä€123.07
TB WOODS AK11478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 11.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Kyllä€132.25
TB WOODS AK12478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 12.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Kyllä€138.60
TB WOODS AK14478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 14.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Kyllä€196.27
TB WOODS AK7478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 7.25 ulkohalkaisija Valurauta | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Kyllä€84.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 902B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 9.35 Od
€179.81 / yksikkö