Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS AK12478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 12.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJU 5RHX9

TB WOODS AK12478 Kiilahihnapyörä 7/8 Fixd 12.25 Ulkohalkaisija valurauta

Varastossa
Tuote: AE6FJU Malli: AK12478Ristiviite: 5RHX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.11.66 "
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.12 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.12 "
Pora Dia.7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVarsi
Sopii akselin halkaisijaan.7 / 8 "
ToimialanumeroAK12478
Kiilauran koko0.187 "x 0.093"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.12.25 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.ToimialanumeroKiilauran kokoUrien lukumääräDia ulkopuolella.Aseta ruuvi mukanaHinta
TB WOODS 904B Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 Ura 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Ei€330.55
TB WOODS 2342B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-ura 23.75 Od | AC7WHU 38x840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ei avainta223.75 "Ei€2,179.87
TB WOODS AK10478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 10.25 Ulkohalkaisija Valurauta | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Kyllä€123.07
TB WOODS AK11478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 11.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Kyllä€132.25
TB WOODS AK14478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 14.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Kyllä€196.27
TB WOODS AK7478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 7.25 ulkohalkaisija Valurauta | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Kyllä€84.39
TB WOODS AK8478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 8.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "Kyllä€98.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AK12478 Kiilahihnapyörä 7/8 Fixd 12.25 Ulkohalkaisija valurauta
€138.60 / yksikkö