TB WOODS 4JSC3578 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 4 Size, 0.875 inch Bore Dia. | AK4ANF

TB WOODS 4JSC3578 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija.

Tuote: AK4ANF Malli: 4JSC3578
€56.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikappale
Pora Dia.7 / 8 "
Reikäkoko7 / 8 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kapseliruuvin koko10-24 Kiristysruuvi
Kansiruuvin vääntömomentti5.5 lbs.-in.
Kytkimen koko4
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.25 hv
NapaVälikappale
Napa Dia.2"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1 1 / 16 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.043 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
TuotetyyppiSure-Flex-tyyppinen SC-välikappale
Nimellinen momentti156 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 2 "
Aseta ruuvin koko1 / 4-20 UNC
Säätöruuvi1 / 4-20 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 / 4 "
Setscrew-sijaintiAvaimen istuimen yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus13 lbs.-in.
Koko4mm
Vääntömomentti1028 Nm
Vääntömomentin alueLO107011
Paino1.3 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoKorkeusNapa Dia.Pituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1 tuuman halkaisija. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EJA 32ZR86 5 SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 1 tuuman halkaisija. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 4JSC3578 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija.
€56.63 / yksikkö