Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Kytkimen napa Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Kytkinnapa Oldham Clamp 12mm

Varastossa
Tuote: AF9WQC Malli: MOCC51-12-ARistiviite: 30VH14

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.12mm
Puhdistus Dia.50.8mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.50.8mm
kiilaura4 mm
Pituus reiän läpi20.8mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.50.8mm
Kokonaispituus20.8mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoMOCC51
TyyliOldham-puristin ja Keyway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.KokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Kytkimen napa Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.28
RULAND MANUFACTURING MOCC33-8-A Kytkimen napa Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€72.77
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A Kytkinnapa Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Kytkimen napa Oldham Clamp 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€122.80
RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Kytkimen napa Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€133.09
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A Kytkinnapa Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Kytkimen napa Oldham Clamp 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€130.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Kytkinnapa Oldham Clamp 12mm
€130.25 / yksikkö