TB WOODS 420020M115 Synchronous Plus Belt Sprocket, Neoprene, 115mm Belt Width, 4200mm Pitch Length | CD6QQN

TB WOODS 420020M115 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 115 mm hihnan leveys, 4200 mm jakoväli

Tuote: CD6QQN Malli: 420020M115
€2,520.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys115mm
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä210
Hampaiden sivujen lukumäärä1
Käyttölämpötila.-30 - 180 astetta F
Piki210-003.01
Pitch pituus4200mm
vastusPalonkestävä, öljynkestävä
Vastustuskykyinen jollekkinLO102866
Paino13 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 85 mm hihnan leveys, 3150 mm jakoväli | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopreeni-225€1,050.00
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEH P2814M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.13 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€215.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEL P2814M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.17 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€253.39
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FEP P2914M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.14 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€256.16
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FET P2914M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€285.94
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmIrrota holkki nopeasti0.16 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€235.65
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€273.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 420020M115 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 115 mm hihnan leveys, 4200 mm jakoväli
€2,520.00 / yksikkö