ANSELL 93-700 Touchntuff steriilit kertakäyttöiset nitriilikäsineet


Ansell TouchNTuff 93-700 -sarjan kertakäyttöisiä nitriilipuhdastilakäsineitä käytetään farmaseuttisissa, bioteknologia- ja laboratoriotutkimuksissa aseptisten olosuhteiden ylläpitämiseksi kriittisten prosessien aikana. Nämä käsineet ovat ihanteellisia lääketieteellisissä ympäristöissä kirurgisiin toimenpiteisiin ja mahdolliseen käsittelyyn ...tarttuvia materiaaleja. Niiden nitriilimateriaali tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja suojaa useilta vaarallisilta aineilta. Ne on testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa ASTM D6978:n mukaisesti, mikä varmistaa, että ne täyttävät asiaankuuluvat turvallisuusstandardit.Lue lisää

Suodattaa
Luokka: 100 , Väri: Vihreä , Mansetti: helmillä koristeltu , Suorittaa loppuun: Kuvioidut sormet , Käsi: Molempikätinen , ISO-luokka: 5 , Pituus: 11 13 / 16 " , Materiaali: nitriili , Paksuus: 5 milj.
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
93-700
L€915.42
A
93-700
M€915.42
A
93-700
S€915.42
A
93-700
XL€915.42

93-700 Touchntuff steriilit kertakäyttöiset nitriilikäsineet

Ansell TouchNTuff 93-700 -sarjan kertakäyttöisiä nitriilipuhdastilakäsineitä käytetään farmaseuttisissa, bioteknologia- ja laboratoriotutkimuksissa aseptisten olosuhteiden ylläpitämiseksi kriittisten prosessien aikana. Nämä käsineet ovat ihanteellisia lääketieteellisissä ympäristöissä kirurgisiin toimenpiteisiin ja mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyyn. Niiden nitriilimateriaali tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja suojaa useilta vaarallisilta aineilta. Ne on testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa ASTM D6978:n mukaisesti, mikä varmistaa, että ne täyttävät asiaankuuluvat turvallisuusstandardit.

Ominaisuudet

  • Niillä on antistaattinen ominaisuus ja ne ovat staattisen sähkön häviämistä koskevien EN1149-standardien mukaisia.
  • Nämä käsineet tarjoavat puhdastilaluokan luokituksen Class 100 / ISO 5, jotka sopivat kriittisiin ympäristöihin, joissa vaaditaan alhaisia ​​hiukkaspitoisuuksia.
  • Niissä on erottuva vihreä väri, mikä tekee niistä helposti tunnistettavissa ja erottaa ne muista käsinetyypeistä.
  • Nämä käsineet on varustettu pidennetyllä mansetin pituudella, joka lisää suojaa ja suojaa ranteessa ja käsivarressa.
  • Niissä on kuvioidut sormet käsineiden ulkopinnalla parantamaan pitoa ja hallintaa erilaisissa.
  • Nämä käsineet on valmistettu nitriilistä niiden erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
  • Niissä on puuteriton ja kloorattu sisäpinta, joka lisää mukavuutta ja helpottaa pukemista.
  • Näillä käsineillä on kaksikätinen muoto, joten niitä voidaan käyttää molemmilla käsillä, mikä helpottaa jakelua ja käyttöä.
  • Niissä on helmillä koristeltu ranneke, joka varmistaa varman istuvuuden ja estää käsineiden rullaamisen alas käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?