TB WOODS 26L075 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.75 inch Belt Width, 3.104 inch Pitch Dia. | AK6EMT

TB WOODS 26L075 jakohihnan ratas, pallografiittivalurauta, 0.75 tuuman hihnan leveys, 3.104 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6EMT Malli: 26L075
€148.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSH R
Mitat E0.34 "
Mitat L0.91 "
Mitta M0.31 "
Kasvojen leveys1"
Navan pituus0.81 "
Navan sijainti0"
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.31 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku12420 RPM
Hampaiden lukumäärä26
Dia ulkopuolella.3.07 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.3.104 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea12420 rpm
Paino1.1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€13.50
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€13.90
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€15.08
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€16.30
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€18.52
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€19.43
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€32.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 26L075 jakohihnan ratas, pallografiittivalurauta, 0.75 tuuman hihnan leveys, 3.104 tuuman jakoväli.
€148.51 / yksikkö