INSULTAB Ohutseinäinen kutisteputki, lääketieteellinen


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Akryloitu olefiini , Max. Jännite: Ei sovellettavissa , Kutistussuhde: 2:1 , Temp. Alue: -67 - 250 F , Seinän tyyppi: Ohut seinä
TyyliMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A
HS-714 1/2 Blk 100
6-1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6-1 AWG€336.41
A
HS-714 1/2 Blk 6
6-1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6-1 AWG€13.18
A
HS-714 3/8 Blk 48
12-8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG€70.60
A
HS-714 3/8 Blk 6
12-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€12.14
A
HS-714 3/8 Blk 100
12-8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12-8 AWG€324.07
A
HS-714 1/4 Blk 6
16-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€11.39
A
HS-714 1/4 Blk 48
16-12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16-12 AWG€42.76
A
HS-714 1/4 Blk 100
16-12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16-12 AWG€194.32
A
HS-714 3/16 Blk 48
20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20-18 AWG€36.55
A
HS-714 3/16 Blk 6
20-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€10.34
A
HS-714 3/16 Blk 100
20-18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20-18 AWG€163.30
A
HS-714 1/8 Blk 6
24-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€10.17
A
HS-714 1/8 Blk 48
24-22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24-22 AWG€24.57
A
HS-714 1/8 Blk 100
24-22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24-22 AWG€110.85
A
HS-714 3/32 Blk 48
28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28-26 AWG€22.89
A
HS-714 3/32 Blk 6
28-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€9.40
A
HS-714 3/32 Blk 100
28-26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28-26 AWG€104.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?