TB WOODS 1106C Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, C-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta. | AE7HMN 5YKA4

TB WOODS 1106C Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, C-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE7HMN Malli: 1106CRistiviite: 5YKA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
BalanceVakio, 1 taso
VyötyyppiC
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiF
Holkki vaaditaanF
C- tai CX-hihnaväli.11 "
rakentaminenVankka
Peruspisteen halkaisija11 "
Mitat E1.38 "
Mitat L3.63 "
Mitta M1.38 "
Kasvojen leveys6.38 "
Sopii akselin halkaisijaan.1 "- 3-15 / 16"
Navan sijainti2.44 "
Toimialanumero1106C
Inertia WR8.68 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.9.25 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2200 rpm
Urien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.11.4 "
Kokonaispituus6.375 "
Pitch Dia.11.4 "
TuotetyyppiKlassinen
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino66 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat E4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Mitta MKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroHinta
TB WOODS 1104B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 13.6 tuuman perusläpimitta. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 18.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 25 tuuman perusläpimitta. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 4.2 tuuman perusläpimitta. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1106C Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, C-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta.
€757.09 / yksikkö