TB WOODS 1080T20CK pystysuora kansisarja, koko 1080, maks. 3 tuumaa. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti, 4750 rpm | AM3LYX

TB WOODS 1080T20CK pystysuora kansisarja, 1080 koko, 3 tuumaa max. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntö, 4750 rpm

Tuote: AM3LYX Malli: 1080T20CK
€392.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
Kytkimen kokonaispituus7.13 "
Kytkimen koko1080
Kytkimen paino37 lbs.
Kytkentä WR133 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija7.87 "
Kannen leveys1.74 "
Mitat F5.87 "
Mitat H0.51 "
Mitta M3 1 / 2 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min29 hv
MateriaaliTeräs kansi; eri
Maks. Bore3"
Maks. Kierrosluku4750 RPM
Kokonaispituus7.13 "
Nimellinen momentti18144 lbs.-in.
Koko1080
Paino6 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMitta MKuiluMaks. BoreMaks. KierroslukuKokonaispituusHinta
TB WOODS 1090T20CK pystysuora kansisarja, koko 1090, maks. 3.5 tuumaa Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€430.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1050T20CK pystysuora kansisarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa Max. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€168.39
TB WOODS 1030T20CK pystysuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€141.92
TB WOODS 1120T20CK pystysuora kansisarja, koko 1120, maks. 5 tuumaa. Poraus, 121255 lbs.-in. Vääntömomentti, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€731.96
TB WOODS 1140T20CK pystysuora kansisarja, 1140 koko, 7.25 tuumaa max. Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,337.45
TB WOODS 1060T20CK pystysuora kansisarja, 1060 koko, 2.125 tuumaa Max. Poraus, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€193.66
TB WOODS 1110T20CK pystysuora kansisarja, koko 1110, maks. 4.5 tuumaa Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti, 3000 rpm | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€697.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1080T20CK pystysuora kansisarja, 1080 koko, 3 tuumaa max. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntö, 4750 rpm
€392.10 / yksikkö