TB WOODS 1070G ristikko, korkea vetolujuus seosteräs, 2.5 tuumaa Max. Poraus, 1070 koko, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYT

TB WOODS 1070G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 2.5 tuumaa Max. Poraus, 1070 koko, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: AM3LYT Malli: 1070G
€342.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruudukko
Kytkimen koko1070
Kuilu0.13 "
MateriaaliKorkean vetolujuuden omaava seosteräs
Maks. Bore2 1 / 2 "
Tuotetyyppiruudukko
Nimellinen momentti8798 lbs.-in.
Koko1070
Paino1.1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKuiluMaks. BoreKokoPainoHinta
TB WOODS 1130G ristikko, 1130 koko, 6 tuumaa max. Poraus, 176129 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4CJK 1130G11301 / 4 "6"113010 paunaa.€2,025.11
TB WOODS 1030G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1030 koko, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4YEV 1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 paunaa.€124.81
TB WOODS 1020G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 1.125 tuumaa Max. Poraus, 1020 koko, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6CYM 1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 paunaa.€102.10
TB WOODS 1110G ristikko, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6DUP 1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.€1,002.08
TB WOODS 1060G ristikko, 1060 koko, 2.125 tuumaa Max. Poraus, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6URH 1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 paunaa.€247.84
TB WOODS 1080G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 3 tuumaa Max. Poraus, 1080 koko, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti | BB7AJF 1080G10800.13 "3"10802.5 paunaa.€441.60
TB WOODS 1040G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 1.625 tuumaa Max. Poraus, 1040 koko, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti | BB7GPN 1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 paunaa.€147.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1070G ristikko, korkeavetoinen seosteräs, 2.5 tuumaa Max. Poraus, 1070 koko, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti
€342.26 / yksikkö