Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 1040T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1040 koko, 1.625 tuumaa maks. Poraus, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti | BB8FXM

TB WOODS 1040T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, koko 1040, maks. 1.625 tuumaa Poraus, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: BB8FXM Malli: 1040T10AK

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€229.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Kytkimen kokonaispituus4.13 "
Kytkimen koko1040
Kytkimen paino7.1 lbs.
Kytkentä WR11 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija4.65 "
Kannen leveys2.76 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.5 hv
MateriaaliRistikko, alumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore1 5 / 8 "
Maks. Kierrosluku4500 rpm
TuotetyyppiVaakasuora lisävarustesarja
Nimellinen momentti2204 lbs.-in.
Koko1040
Paino2.4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ritilä, alumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMaks. KierroslukuKokonaispituusKokoPainoKytkimen painoHinta
TB WOODS 1020T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€163.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1030T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 paunaa.5.3 lbs.€200.63
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1050T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa maks. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 paunaa.12 lbs.€278.53
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1070T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, koko 1070, 2.5 tuuman maks. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 paunaa.22 lbs.€497.35
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1080T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1080 koko, 3 tuumaa Max. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 paunaa.39 lbs.€652.22
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa maks. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 paunaa.54 lbs.€842.24
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1100T10AK vaakasuuntainen lisävarustesarja, 1100 koko, 4 tuumaa max. Poraus, 55582 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 paunaa.91 lbs.€1,053.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1040T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, koko 1040, maks. 1.625 tuumaa Poraus, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti
€229.66 / yksikkö