TB WOODS 1030T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYN

TB WOODS 1030T10AK vaakasuuntainen lisävarustesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: AM3LYN Malli: 1030T10AK
€200.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Kytkimen kokonaispituus3.86 "
Kytkimen koko1030
Kytkimen paino5.3 lbs.
Kytkimen paino (Lb.)5.3 lbs
Kytkentä WR7.5 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija4.37 "
Kannen leveys2.68 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.1 hv
MateriaaliRistikko, alumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore1 3 / 8 "
Maks. Kierrosluku4500 rpm
Kokonaispituus3.86 "
TuotetyyppiVaakasuora lisävarustesarja
Nimellinen momentti1319 lbs.-in.
Koko1030
Paino2.2 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ritilä, alumiinikansi, tiivisteet, tiiviste, laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMaks. KierroslukuKokonaispituusKokoPainoKytkimen painoHinta
TB WOODS 1020T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€163.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1050T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa maks. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 paunaa.12 lbs.€278.53
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1070T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, koko 1070, 2.5 tuuman maks. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 paunaa.22 lbs.€497.35
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1080T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1080 koko, 3 tuumaa Max. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 paunaa.39 lbs.€652.22
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa maks. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 paunaa.54 lbs.€842.24
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1100T10AK vaakasuuntainen lisävarustesarja, 1100 koko, 4 tuumaa max. Poraus, 55582 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 paunaa.91 lbs.€1,053.32
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1110T10AK vaakasuuntainen lisätarvikesarja, koko 1110, maks. 4.5 tuumaa Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZE 1110T10AK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM-111026 paunaa.118 lbs.€1,361.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1030T10AK vaakasuuntainen lisävarustesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti
€200.63 / yksikkö