Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5863 ajastimen mittausaika LCD | AF7ZHV 23WF58

TAYLOR 5863 Timer Measure Time LCD

Varastossa
Tuote: AF7ZHV Malli: 5863Ristiviite: 23WF58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin
Kotelon materiaaliABS Plastic
Numeron koko1 / 2 "
näyttönestekidenäyttö
Lens MaterialLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9106905510

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5863 Timer Measure Time LCD
€27.31 / yksikkö