Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZY9 Jakotukki Iso-venttiili 15407-1 1/4 Npt | AC9EQF

SPEEDAIRE 3FZY9 Jakotukin isoventtiili 15407-1 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9EQF Malli: 3FZY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Korkeus2.17 "
Pituus3.94 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 3FZY8 Jakotukki Iso-venttiili 15407-1 1/8 Npt | AC9EQE 3FZY81.52 "3.15 "1.5 "€105.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZY9 Jakotukin isoventtiili 15407-1 1/4 Npt
€149.39 / yksikkö