TAPCO 108763 LED-viestinäyttö 3-mod 13 x 85 tuumaa keltainen | AC7VDN 38V959

TAPCO 108763 LED-viestinäyttö, 3-modinen 13 x 85 tuuman keltainen

Varastossa
Tuote: AC7VDN Malli: 108763Ristiviite: 38V959

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,792.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen moduulin LED-viestinäyttö
Cabinet MateriaaliAlumiini
Merkin korkeus4 "ja 8-1 / 2"
Näytön korkeus10 "
Näytön leveys82 "
AsennusMyydään erikseen
Kasvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys85 "
Palvelun käyttöpaikkaSaranoidut kasvot asennusta varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi9405600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Värivaihtoehdot (keltainen LED)
    • Tietoliikenne (RS483 2-johtiminen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräkokonaisleveysHinta
TAPCO 108758 LED-viestinäyttö 1-mod 13 x 31 tuumaa punainen | AC7VDJ 38V954 108758Yhden moduulin LED-viestinäyttö31 "€6,640.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 108763 LED-viestinäyttö, 3-modinen 13 x 85 tuuman keltainen
€16,792.36 / yksikkö