TAPCO 108758 LED-viestinäyttö 1-mod 13 x 31 tuumaa punainen | AC7VDJ 38V954

TAPCO 108758 Led-viestinäyttö, 1-modinen 13 x 31 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AC7VDJ Malli: 108758Ristiviite: 38V954

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,640.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden moduulin LED-viestinäyttö
Cabinet MateriaaliAlumiini
Merkin korkeus4 "ja 8-1 / 2"
Näytön korkeus10 "
Näytön leveys28 "
AsennusMyydään erikseen
Kasvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys31 "
Palvelun käyttöpaikkaSaranoidut kasvot asennusta varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9405600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Värivaihtoehdot (punainen LED)
    • Tietoliikenne (RS483 2-johtiminen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräkokonaisleveysHinta
TAPCO 108763 LED-viestinäyttö 3-mod 13 x 85 tuumaa keltainen | AC7VDN 38V959 108763Kolmen moduulin LED-viestinäyttö85 "€16,792.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 108758 Led-viestinäyttö, 1-modinen 13 x 31 tuuman punainen
€6,640.78 / yksikkö