TAP MAGIC 17040E leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYG 12N695

TAP MAGIC 17040E leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6ZYG Malli: 17040ERistiviite: 12N695

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,349.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko55 gal.
container TyyppiRumpu
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.05
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic EP-Xtra on otsonia säästävä leikkuuneste, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien metallien kanssa erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten poraukseen, jyrsintään ja kierteitykseen. Tämä neste sisältää omaa lisäainetta, joka tunnetaan nimellä "Xtra", synergisen lisäyksen saamiseksi työkalun yleiseen suorituskykyyn, mikä johtaa pidentyneeseen työkalun käyttöikään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 10004E leikkausöljy, 4 unssia. Säiliön koko, tölkki, keltainen | CD6ZYA 6Y645 10004E4 oz.voida€7.51
TAP MAGIC 10016E leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYC 4F963 10016E16 oz.voida€24.90
TAP MAGIC 10128E leikkausöljy, 1 gal. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYD 6Y646 10128E1 gal.voida€149.30
TAP MAGIC 10640E leikkausöljy, 5 gal. Säiliön koko, ämpäri, keltainen | CD6ZYE 6Y647 10640E5 gal.sanko€619.32
TAP MAGIC 13840E leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYF 12N694 13840E30 gal.Rumpu€1,868.66
TAP MAGIC 15200ET -leikkausneste, kapasiteetti 275 gallonaa | CD6ZYH 15200 ET275 gal.Raahata€11,669.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 17040E leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen
€3,349.17 / yksikkö