TAP MAGIC 10016E leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYC 4F963

TAP MAGIC 10016E leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6ZYC Malli: 10016ERistiviite: 4F963

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko16 oz.
container Tyyppivoida
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tap Magic 10016E EP-Xtra on otsoniystävällinen leikkausneste, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien metallien kanssa erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien poraus, jyrsintä ja kierteitys. Tämä neste sisältää patentoitua lisäainetta, joka tunnetaan nimellä "Xtra", joka antaa synergistisen lisäyksen työkalun yleiseen suorituskykyyn, mikä pidentää työkalun käyttöikää.

Ominaisuudet:

  • Tap Magic 10016E -leikkausneste tunnetaan myös suorana öljynä, ja se auttaa vähentämään kitkaa ja keräämään porien, sorvien tai myllyjen tuottamaa jätettä.
  • Sitä annostellaan puristuspulloilla tai jäähdytysnestejärjestelmillä, jotka levittävät öljyä koneistusprosessien aikana.
  • Siinä on raskas ja universaali kaava, joka toimii merkittävästi kaikilla metalleilla ja kaikissa toiminnoissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on jäähdytysnesteellä ja voiteluaineella?

V. Jäähdytysnesteen päätarkoitus on poistaa leikkausalueelta tuotettu leikkauslämpö ja pitää leikkuualueen lämpötila alhaisena. Voiteluaine vähentää kitkakerrointa leikkurin ja lastun haravan pinnan välillä, mikä vähentää lämmön muodostumisnopeutta.

K. Onko leikkausöljyn ja tavallisen öljyn välillä eroa?

A. Keskeinen ero on, että leikkausnesteet voivat voidella työkalun leikkuureunan ja lastun välisen rajapinnan, kun taas voiteluaine voi voidella kovien materiaalien väliä vähentämällä esineiden välistä kitkaa.

K. Mistä leikkausöljy on tehty?

A. Leikkuuöljyä voidaan valmistaa käyttämällä öljytisleitä, vettä, ilmaa, kasviöljyjä, eläinrasvoja ja muita perusmateriaaleja. Sitä voidaan kutsua leikkausnesteeksi, leikkausöljyksi, leikkausmassaksi, jäähdytysnesteeksi tai voiteluaineeksi tilanteen ja tarkasteltavana olevan metallin leikkausnesteen tyypin mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 10004E leikkausöljy, 4 unssia. Säiliön koko, tölkki, keltainen | CD6ZYA 6Y645 10004E4 oz.voida€7.51
TAP MAGIC 10128E leikkausöljy, 1 gal. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen | CD6ZYD 6Y646 10128E1 gal.voida€149.30
TAP MAGIC 10640E leikkausöljy, 5 gal. Säiliön koko, ämpäri, keltainen | CD6ZYE 6Y647 10640E5 gal.sanko€619.32
TAP MAGIC 13840E leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYF 12N694 13840E30 gal.Rumpu€1,868.66
TAP MAGIC 17040E leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, keltainen | CD6ZYG 12N695 17040E55 gal.Rumpu€3,349.17
TAP MAGIC 15200ET -leikkausneste, kapasiteetti 275 gallonaa | CD6ZYH 15200 ET275 gal.Raahata€11,669.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 10016E leikkausöljy, 16 unssia. Säiliön koko, puristettava pullo, keltainen
€24.90 / yksikkö